Sylvania - Rail Patère L3 Noir - 3020080

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rail Patère L3 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES LUMIANCE-LUMIANCE RAILS

Voir tous les produits de cette série

EAN

8711971200802

Réf. Sonepar

00021120080

Réf. Fournisseur

3020080

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

autre

Rail Patère L3 Noir

Les Atouts de la gamme:

Rail 3 allumages en version surface/suspendu ou encastré, coloris noir. Accessoires Lytespan 3