Sylvania - RANA LINEAR Accessoire diffuseur OPAL 1700mm - 0051300

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - RANA LINEAR Accessoire diffuseur OPAL 1700mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • longueur - 1700 mm

  • type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire - opale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-ACCESSOIRES APPAREILS LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288513003

Réf. Sonepar

00021851300

Réf. Fournisseur

0051300

Marque

Sylvania

élément de distribution de lumière:

diffuseur

longueur:

1700 mm

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

Luminaires Tertiaire et Scolaire Installation en saillie et suspendu - RANA LIN Accessoire diffuseur OPAL 1700mm

Les Atouts de la gamme:

Module linéaire fin LED basse luminance à encastrer (jusqu'à 32W) pour montage individuel ou en ligne continue. RANA Linear Surface Accessoires