Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sylvania - RANA LINEAR S Accessoire kit suspension ligne (Y) + cable trav. 3 - 0051316

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - RANA LINEAR S Accessoire kit suspension ligne (Y) + cable trav. 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-ACCESSOIRES APPAREILS LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288513164

Réf. Sonepar

00021851316

Réf. Fournisseur

0051316

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

Luminaires Tertiaire et Scolaire Installation en saillie et suspendu - RANA LIN S Accessoire kit supension ligne (Y) + cable traversant 3

Les Atouts de la gamme:

Module linéaire fin LED basse luminance à encastrer (jusqu'à 32W) pour montage individuel ou en ligne continue. RANA Linear Surface Accessoires