Sylvania - Réglette Accessoire Sylref Etrier Grille défilement - 0052120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - argent
longueur - 0 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-ACCESSOIRES APPAREILS FLUO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288521206
Réf. Sonepar
00021852120
Réf. Fournisseur
0052120
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
argent
longueur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Réglette Accessoire Sylref Etrier Grille défilement
Les Atouts de la gamme:
Réflecteur industriel pour tubes fluorescents T8. Accessoires - Grille laquée blanc
Les Atouts de la gamme:
Réflecteur industriel pour tubes fluorescents T8. Accessoires - Grille laquée blanc


