Sylvania - Réglette LED Wayline 1200 24W 3200lm 840 MW - 0048932

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Réglette LED Wayline 1200 24W 3200lm 840 MW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3200 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 90000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-REGLETTES LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288489322

Réf. Sonepar

00021848932

Réf. Fournisseur

0048932

Marque

Sylvania

flux lumineux utile:

3200 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

90000 h

longueur:

1220 mm

largeur:

70 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

courant nominal:

550...550 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

77 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette LED Wayline IP20 1200 24W 3200lm 840 MW

Les Atouts de la gamme:

WayLine 1200 24W 3200lm 840 MW - Réglette Led en polycarbonate. Pré-perçage aux extrêmités pour câblage. Température de couleur 4000K, IRC80. Flux lumineux sortant 3200lm. Puissance consommée 24W. Efficacité lumineuse : 133lm/W. Facteur de puissance : 0,9. Taux de distorsion harmonique : 20%. Maintien du flux de L80B20 : 90.000h. Détection hyperfréquence. Risque photobiologique RG1, IP20, IK08. Test au fil incandescent 650°C. Températures de fonctionnement de -10°C à 40°C. Classe I. Réflecteurs et accessoire de couplage disponibles. Dimensions (LxlxH) : 1220x76,5x70mm. Poids : 1,44kg. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED. Produit éligible CEE.