Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Sylvania - Réglette LED Wayline Kit de suspension - 0048941

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Réglette LED Wayline Kit de suspension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 1500 mm

  • accessoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-REGLETTES LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288489414

Réf. Sonepar

00021848941

Réf. Fournisseur

0048941

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

couleur:

autre

longueur:

1500 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Réglette LED Wayline Accessoire Kit de suspension