Sylvania - Réglette LED Wayline Réflecteur Symétrique 1200 - 0048945

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Réglette LED Wayline Réflecteur Symétrique 1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-REGLETTES LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288489452

Réf. Sonepar

00021848945

Réf. Fournisseur

0048945

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

120 mm

largeur:

29 mm

hauteur/profondeur:

19.5 mm

accessoire:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

autre

réflecteur perforé:

Non

Réglette LED Wayline IP20 Accessoire Réflecteur Symétrique 1200mm

Les Atouts de la gamme:

Accessoire Gamme WayLine 1200