Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sylvania - Réglette LED Wayline Réflecteur Symétrique 1500 - 0048947

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Réglette LED Wayline Réflecteur Symétrique 1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-REGLETTES LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288489476

Réf. Sonepar

00021848947

Réf. Fournisseur

0048947

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

150 mm

largeur:

29 mm

hauteur/profondeur:

19.5 mm

accessoire:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

autre

réflecteur perforé:

Non

Réglette LED Wayline IP20 Accessoire Réflecteur Symétrique 1500mm

Les Atouts de la gamme:

Accessoire Gamme WayLine 1500