Sylvania - Réglette START Batten ON/OFF MW Sensor KIT - 0048986


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur de présence
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
supporte le protocole ZigBee - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-REGLETTES LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288489865
Réf. Sonepar
00021848986
Réf. Fournisseur
0048986
Réf. Commerciale
Sylvania
modèle:
capteur de présence
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non