Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sylvania - Rubans LED Clips de Fixation Encastré 20 (lot de 2) - 0022646

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED Clips de Fixation Encastré 20 (lot de 2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 42 mm

  • longueur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288226460

Réf. Sonepar

00021822646

Réf. Fournisseur

0022646

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

42 mm

longueur:

25 mm

hauteur:

46 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Rubans LED Accessoires Clips de Fixation Encastré 20 (lot de 2)