Sylvania - Rubans LED Diffuseur B Glissière 3 mètres Dépoli - 0022632


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - autre
largeur - 15.2 mm
longueur - 3000 mm
hauteur - 0.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288226323
Réf. Sonepar
00021822632
Réf. Fournisseur
0022632
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
autre
largeur:
15.2 mm
longueur:
3000 mm
hauteur:
0.8 mm