Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Sylvania - Rubans LED Diffuseur E9 Clips 2 mètres Opale - 0022630

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED Diffuseur E9 Clips 2 mètres Opale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - argent

  • largeur - 33 mm

  • longueur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288226309

Réf. Sonepar

00021822630

Réf. Fournisseur

0022630

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

argent

largeur:

33 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

26 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Rubans LED Accessoires Diffuseur E9 Clips 2 mètres Opale