Sylvania - Rubans LED Embout Etroit Peu-Prf (lot de 2) - 0022640

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED Embout Etroit Peu-Prf (lot de 2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 24 mm

  • longueur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288226408

Réf. Sonepar

00021822640

Réf. Fournisseur

0022640

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

24 mm

longueur:

10 mm

hauteur:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rubans LED Accessoires Embout Etroit Peu Profond (lot de 2)