Sylvania - Rubans LED Embout Saillie Large Peu-Prf 30 (lot de 2) - 0022638

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 33 mm
longueur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288226385
Réf. Sonepar
00021822638
Réf. Fournisseur
0022638
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
33 mm
longueur:
7 mm
hauteur:
13 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non


