Sylvania - Rubans LED Embout Saillie Large Prf 3 (lot de 2) - 0022639


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 33 mm
longueur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288226392
Réf. Sonepar
00021822639
Réf. Fournisseur
0022639
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
33 mm
longueur:
7 mm
hauteur:
30 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non