Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sylvania - Rubans LED Embout Saillie Semi-Prf 20 (lot de 2) - 0022637

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED Embout Saillie Semi-Prf 20 (lot de 2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 23 mm

  • longueur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288226378

Réf. Sonepar

00021822637

Réf. Fournisseur

0022637

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

23 mm

longueur:

5 mm

hauteur:

25 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rubans LED Accessoires Embout Saillie Semi-Profond 20 (lot de 2)