Sylvania - Rubans LED Embouts Angle Saillie 14 Noir (lot de 2) - 0022669

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED Embouts Angle Saillie 14 Noir (lot de 2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 24 mm

  • longueur - 7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288226699

Réf. Sonepar

00021822669

Réf. Fournisseur

0022669

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

24 mm

longueur:

7 mm

hauteur:

19 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rubans LED Accessoires Embouts Angle Saillie 14 Noir (lot de 2)