Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sylvania - Rubans LED Embouts Etroit Peu-Prf 14 Noir (lot de 2) - 0022667

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED Embouts Etroit Peu-Prf 14 Noir (lot de 2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 24 mm

  • longueur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288226675

Réf. Sonepar

00021822667

Réf. Fournisseur

0022667

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

24 mm

longueur:

10 mm

hauteur:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rubans LED Accessoires Embouts Etroit Peu-Prf 14 Noir (lot de 2)