Sylvania - Rubans LED Embouts Saillie Large Peu-Prf 30 Noir (lot de 2) - 0022673

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 33 mm
longueur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288226736
Réf. Sonepar
00021822673
Réf. Fournisseur
0022673
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
33 mm
longueur:
7 mm
hauteur:
13 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non


