Sylvania - Rubans LED Etrier U7 Encastré (lot de 2) - 0022644

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 25 mm
longueur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288226446
Réf. Sonepar
00021822644
Réf. Fournisseur
0022644
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
25 mm
longueur:
7 mm
hauteur:
25 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non


