Sylvania - Rubans LED Flex Pro IP65 72W 8900lm 940 - 0068189

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 1780 lm
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288681894
Réf. Sonepar
00021868189
Réf. Fournisseur
0068189
Marque
Sylvania
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
1780 lm
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
efficacité lumineuse:
122 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
adapté à un variateur:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
54000 h
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
III
puissance du système:
72 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4 mm
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Non
nombre de pôles:
0
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Ruban Led. Température de couleur (CCT) 4000K, IRC>90. Flux lumineux sortant 8900lm/5m, soit 1780lm/m. Nombre de LED pour 5m: 400. Puissance consommée 72W/5m. Efficacité lumineuse 124lm/W. Découpable tous les 10cm. Maintien du flux de L70B50: 50.000h. IP65. Classe III. 650°C.








