Sylvania - Rubans LED Flex Pro IP67 Connecteur droit IP65 x5 - 0068035

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED Flex Pro IP67 Connecteur droit IP65 x5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 46 mm

  • largeur - 18 mm

  • adapté à un variateur - Non

  • régulation constante du flux lumineux - Non

  • hauteur/profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288680354

Réf. Sonepar

00021868035

Réf. Fournisseur

0068035

Marque

Sylvania

longueur:

46 mm

largeur:

18 mm

adapté à un variateur:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

10 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Rubans LED Flex Pro IP67 Accessoire Connecteur droit IP65 x5