Sylvania - Rubans LED Profilé Alu Angle Saillie 14 2M KIT N&B - 0021576

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED Profilé Alu Angle Saillie 14 2M KIT N&B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 24 mm

  • longueur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288215761

Réf. Sonepar

00021821576

Réf. Fournisseur

0021576

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

24 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

19 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rubans LED Accessoires Profilé Aluminium Angle Saillie 14 2M KIT N&B