Sylvania - Rubans LED Profilé Alu Encastré 20 2M KIT N&B - 0021575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 30 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288215754
Réf. Sonepar
00021821575
Réf. Fournisseur
0021575
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
30 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non


