Sylvania - Rubans LED Profilé Alu Encastré sans bordures 20 2M KIT - 0021569

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - argent
largeur - 53 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288215693
Réf. Sonepar
00021821569
Réf. Fournisseur
0021569
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
argent
largeur:
53 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
21 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non


