Sylvania - Rubans LED Profilé Alu Etroit Peu-Prf 14 3M KIT - 0022682


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 24 mm
longueur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288226828
Réf. Sonepar
00021822682
Réf. Fournisseur
0022682
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
24 mm
longueur:
3000 mm
hauteur:
9 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non