Sylvania - Rubans LED Profilé Alu H 30 2M KIT Noir - 0021586


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 33 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288215860
Réf. Sonepar
00021821586
Réf. Fournisseur
0021586
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
33 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non