Sylvania - Rubans LED Profilé Alu Saillie Large Peu-Prf 30 2M KIT - 0021572

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 33 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288215723
Réf. Sonepar
00021821572
Réf. Fournisseur
0021572
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
33 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
13 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non


