Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Sylvania - Rubans LED Profilé Alu Saillie Large Peu-Prf 30 2M KIT N&B - 0021579

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED Profilé Alu Saillie Large Peu-Prf 30 2M KIT N&B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 33 mm

  • longueur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288215792

Réf. Sonepar

00021821579

Réf. Fournisseur

0021579

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

33 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

13 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rubans LED Accessoires Profilé Aluminium Saillie Large Peu-Profond 30 2M KIT N&B