Sylvania - Rubans LED Profilé Alu Saillie Large Peu-Prf 30 3M KIT - 0022688


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 33 mm
longueur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288226880
Réf. Sonepar
00021822688
Réf. Fournisseur
0022688
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
33 mm
longueur:
3000 mm
hauteur:
13 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non