Sylvania - Rubans LED Profilé Alu Saillie Semi-Prf 16 2M KIT Noir - 0021591


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 19 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288215914
Réf. Sonepar
00021821591
Réf. Fournisseur
0021591
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
19 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
19 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non