Sylvania - Rubans LED Profilé Alu Saillie Semi-Prf 20 1M KIT - 0022678

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 23 mm
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288226781
Réf. Sonepar
00021822678
Réf. Fournisseur
0022678
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
23 mm
longueur:
1000 mm
hauteur:
25 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non


