fin de vie

Sylvania - Rubans LED Profilé Angle Saillie 14 EF/T 1M Anodisé - 0022593

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED Profilé Angle Saillie 14 EF/T 1M Anodisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - argent

  • largeur - 24 mm

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288225937

Réf. Sonepar

00021822593

Réf. Fournisseur

0022593

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

argent

largeur:

24 mm

longueur:

1000 mm

hauteur:

19 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Rubans LED Accessoires Profilé Angle Saillie 14 EF/T 1M Anodisé