Sylvania - Rubans LED Profilé Saillie HO 16 Alu Brut 2M - 0022604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 21 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288226040
Réf. Sonepar
00021822604
Réf. Fournisseur
0022604
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
21 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
4 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non


