Sylvania - Rubans LED Profilé Saillie Large Peu-Prf 30 CDe-9/T 3M Anod - 0022609

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - argent
largeur - 33 mm
longueur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288226095
Réf. Sonepar
00021822609
Réf. Fournisseur
0022609
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
argent
largeur:
33 mm
longueur:
3000 mm
hauteur:
13 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non


