fin de vie

Sylvania - Rubans LED START eco Flex IP20 RGBW - 0068122

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 800 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288681221

Réf. Sonepar

00021868122

Réf. Fournisseur

0068122

Réf. Commerciale

Sylvania

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

800 lm

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

40-59

couleur de la lumière:

RGBW

longueur des sections individuelles:

124.8 mm

largeur:

12 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

efficacité lumineuse:

56 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

72 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2 mm

plus petit rayon de courbure:

50 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

5

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Rubans LED START eco Flex IP20 RGBW

Les Atouts de la gamme:

Ruban Led RGB. IRC>80. Flux lumineux sortant 4000lm/5m, soit 800lm/m. Nombre de LED pour 5m: 600. Puissance consommée 72W/5m. Découpable tous les 12,5cm. Maintien du flux de L90B10: 30.000h. IP20. Classe III. 650°C. Dimensions (LxlxH) : 5000x12x2mm. Poids 0,1kg.