Sylvania - Rubans LED START Flex HO IP20 Connecteur X5 +1M fil - 0068022

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED START Flex HO IP20 Connecteur X5 +1M fil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 14 mm

  • adapté à un variateur - Non

  • régulation constante du flux lumineux - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288680224

Réf. Sonepar

00021868022

Réf. Fournisseur

0068022

Réf. Commerciale

Sylvania

longueur:

5 mm

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

14 mm

adapté à un variateur:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

15 mm

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Rubans LED START Flex HO IP20 Connecteur X5 +1M fil