Sylvania - Rubans LED START Flex HO IP65 Connecteur Droit X5 + 1M fil - 0068028

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED START Flex HO IP65 Connecteur Droit X5 + 1M fil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 7 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 17 mm

  • adapté à un variateur - Non

  • régulation constante du flux lumineux - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288680286

Réf. Sonepar

00021868028

Réf. Fournisseur

0068028

Réf. Commerciale

Sylvania

longueur:

7 mm

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

17 mm

adapté à un variateur:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

26 mm

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Rubans LED START Flex HO IP65 Connecteur Droit X5 + 1M fil