Sylvania - Rubans LED START Flex IP20 82.5W 10750lm 830 - 0068114


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 2150 lm
puissance de la lampe par mètre - 16.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288681146
Réf. Sonepar
00021868114
Réf. Fournisseur
0068114
Réf. Commerciale
Sylvania
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
2150 lm
puissance de la lampe par mètre:
16.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
85.4 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
84
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
54000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
82.5 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1 mm
plus petit rayon de courbure:
50 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Ruban Led. Température de couleur (CCT) 3000K, IRC>80. Flux lumineux sortant 10750lm/5m, soit 2150lm/m. Nombre de LED pour 5m: 420. Puissance consommée 82,5W/5m. Efficacité lumineuse 134lm/W. Découpable tous les 7cm. Maintien du flux de L70B50: 50.000h. IP20. Classe III. 650°C.