Sylvania - Rubans LED START Flex IP20 Connecteur Angle X10 - 0068010

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED START Flex IP20 Connecteur Angle X10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 4 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 12 mm

  • adapté à un variateur - Non

  • régulation constante du flux lumineux - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288680101

Réf. Sonepar

00021868010

Réf. Fournisseur

0068010

Réf. Commerciale

Sylvania

longueur:

4 mm

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

12 mm

adapté à un variateur:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

15 mm

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Rubans LED START Flex IP20 Connecteur D'Angle X10