Sylvania - Rubans LED START Flex IP20 Connecteur Droit X5 +1M fil - 0068006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 4 mm
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 12 mm
adapté à un variateur - Non
régulation constante du flux lumineux - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288680064
Réf. Sonepar
00021868006
Réf. Fournisseur
0068006
Marque
Sylvania
longueur:
4 mm
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
12 mm
adapté à un variateur:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
15 mm
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non


