Sylvania - Rubans LED START Flex IP65 24W 2650lm 830 - 0068127


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 530 lm
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288681276
Réf. Sonepar
00021868127
Réf. Fournisseur
0068127
Réf. Commerciale
Sylvania
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
530 lm
puissance de la lampe par mètre:
4.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
54000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
24 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4 mm
plus petit rayon de courbure:
50 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Ruban Led. Température de couleur (CCT) 3000K, IRC>80. Flux lumineux sortant 2650lm/5m, soit 530lm/m. Nombre de LED pour 5m: 300. Puissance consommée 24W/5m. Efficacité lumineuse 108lm/W. Découpable tous les 7cm. Maintien du flux de L70B50: 50.000h. IP65. Classe III. 650°C.