Sylvania - Rubans LED START Flex IP65 Connecteur Angle X5 - 0068012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 7 mm
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 15 mm
adapté à un variateur - Non
régulation constante du flux lumineux - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288680125
Réf. Sonepar
00021868012
Réf. Fournisseur
0068012
Marque
Sylvania
longueur:
7 mm
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
15 mm
adapté à un variateur:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
26 mm
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non


