Sylvania - Rubans LED START Flex IP67 60W 1500lm RGB - 0068126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP67
flux lumineux par mètre - 300 lm
puissance de la lampe par mètre - 12 W
température de couleur - 15000...15000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288681269
Réf. Sonepar
00021868126
Réf. Fournisseur
0068126
Marque
Sylvania
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP67
flux lumineux par mètre:
300 lm
puissance de la lampe par mètre:
12 W
température de couleur:
15000...15000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
couleur de la lumière:
RGB
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
60 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4.8 mm
plus petit rayon de courbure:
50 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
4
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
START eco Flex IP67 RGB - Ruban Led RGB. IRC>80. Flux lumineux sortant 1500lm/5m, soit 300lm/m. Nombre de LED pour 5m: 600. Puissance consommée 60W/5m. Découpable tous les 10cm. Maintien du flux de L90B10: 30.000h. IP20. Classe III. 650°C. Dimensions (LxlxH) : 5000x12x4,8mm. Poids 0,35kg. Garantie 3 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.


