Sylvania - Rubans LED START Flex IP67 Connecteur Droit RGBW x5 - 0068032


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
couleur de la lumière - RGBW
mode de pose - montage en saillie
type de tension - AC/DC
adapté à un variateur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288680323
Réf. Sonepar
00021868032
Réf. Fournisseur
0068032
Réf. Commerciale
Sylvania
indice de protection (IP):
IP67
couleur de la lumière:
RGBW
mode de pose:
montage en saillie
type de tension:
AC/DC
adapté à un variateur:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
III
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
1.2 mm
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Non
nombre de pôles:
0
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non