Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sylvania - Rubans LED START Flex IP67 Connecteur Droit RGBW x5 + 2m fil - 0068031

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rubans LED START Flex IP67 Connecteur Droit RGBW x5 + 2m fil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur de la lumière - RGBW

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de tension - AC/DC

  • adapté à un variateur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288680316

Réf. Sonepar

00021868031

Réf. Fournisseur

0068031

Marque

Sylvania

indice de protection (IP):

IP67

couleur de la lumière:

RGBW

mode de pose:

montage en saillie

type de tension:

AC/DC

adapté à un variateur:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

1.2 mm

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Non

nombre de pôles:

0

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Rubans LED START Flex IP67 Connecteur Droit RGBW x5 + 2m fil