Sylvania - Rubans LED START Flex IP67 Connecteur Droit x5 - 0068029


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 38 mm
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 20 mm
adapté à un variateur - Non
régulation constante du flux lumineux - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288680293
Réf. Sonepar
00021868029
Réf. Fournisseur
0068029
Réf. Commerciale
Sylvania
longueur:
38 mm
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
20 mm
adapté à un variateur:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
13 mm
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non