Sylvania - Spot encastré INSET Trend 75 Swing ES50 50W Alu sans lampe - 3083510

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Spot encastré INSET Trend 75 Swing ES50 50W Alu sans lampe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP23

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau diffus

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES LUMIANCE-LUMIANCE ENCASTRES INSET/INSTA

Voir tous les produits de cette série

EAN

8711971835103

Réf. Sonepar

00021183510

Réf. Fournisseur

3083510

Réf. Commerciale

Sylvania

indice de protection (IP):

IP23

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau diffus

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

diamètre intégré:

75...75 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

autre

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...25 °C

puissance de lampe acceptée:

1...50 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

0...0 lm

largeur:

83 mm

hauteur/profondeur:

85 mm

longueur:

83 mm

diamètre externe:

83 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

1.5...2.5 mm²

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Spots encastrés Led - Inset Trend 75 Swing ES50 50W Aluminium sans lampe

Les Atouts de la gamme:

Kit collerette + douille GU10 (lampe non incluse)