Sylvania - Spot encastré Instar Trend 75 Swing Dichro 50W Bla - 3078500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP23
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - III
hauteur/profondeur d'encastrement - 85 mm
adapté à un montage en saillie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES LUMIANCE-LUMIANCE ENCASTRES INSET/INSTA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8711971785002
Réf. Sonepar
00021178501
Réf. Fournisseur
3078500
Réf. Commerciale
Sylvania
indice de protection (IP):
IP23
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
85 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
lampe halogène basse tension
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU5,3
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
largeur:
75 mm
hauteur/profondeur:
85 mm
diamètre externe:
83 mm
largeur d'encastrement:
75 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non