Sylvania - Spot encastré START Spot Collerette noire pack de 3 - 0005587


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 4 mm
longueur - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA RESIDENTIEL-DOWNLIGHTS START S
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288055879
Réf. Sonepar
00021805587
Réf. Fournisseur
0005587
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
4 mm
longueur:
4 mm
hauteur:
4 mm
diamètre:
89 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Pack de 3 collerettes noires à clipser, pour gamme Start Spot